Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
APC Smart-UPS VT Subfeed Distribution Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-768090
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT103
EAN/GTIN:
     731304242871
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 175 x 1035 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.374,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,39*
€ 1.819,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,17*
€ 1.803,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,10*
€ 1.732,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,58*
€ 1.685,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTOPT111
ab € 154,57*
Ähnlich
APC
SBPSU10K20HC1M1-WP
ab € 350,43*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009
ab € 100,07*
Ähnlich
APC
SUVTOPT009S
ab € 1.106,53*
Ähnlich
APC
SUVTOPT010
ab € 317,63*
Ähnlich
APC
SUVTOPT011
ab € 420,64*
Ähnlich
APC
SUVTOPT101
ab € 1.374,36*
Ähnlich
APC
SUVTOPT102
ab € 1.376,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.