Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline BackFlip Verlängerungskabel 3 m 2 AC-Ausgänge Indoor Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline BackFlip Verlängerungskabel 3 m 2 AC-Ausgänge Indoor Edelstahl
EVOline BackFlip Verlängerungskabel 3 m 2 AC-Ausgänge Indoor Edelstahl
EVOline BackFlip Verlängerungskabel 3 m 2 AC-Ausgänge Indoor Edelstahl
EVOline BackFlip Verlängerungskabel 3 m 2 AC-Ausgänge Indoor Edelstahl
EVOline BackFlip Verlängerungskabel 3 m 2 AC-Ausgänge Indoor Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77389588
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1592 7100 0200
EAN/GTIN:
     1100000005223
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
225.6 mm
Tiefe
105.3 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Schwenkbare AC-Steckdose
Ja
Anzahl der schwenkbaren AC-Steckdosen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.