Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77396232
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F harmonisierte PVC Steuerleitung, ölbeständig, flexibel und nummeriert für vielseitige Anwendungen; HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
75.6 kg/km
Testspannung
2000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,659*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,87389*
€ 1,03993
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83389*
€ 0,99233
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0011029/100
ab € 91,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011037/100
ab € 208,823*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011404/100
ab € 103,718*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011036/100
ab € 163,485*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011021/100
ab € 2,18094*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011304/50
ab € 0,76361*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011038/50
ab € 3,10446*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011019/500
ab € 0,9677*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011020/500
ab € 1,38666*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011018/500
ab € 0,59696*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011012/100
ab € 1,77204*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011011/500
ab € 1,17772*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011028
ab € 1,585*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011504
ab € 1,69356*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011027
ab € 0,77767*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.