Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 156-00136 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77484385
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,55634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,19*
€ 392,9261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,65*
€ 389,9035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,17*
€ 360,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,23*
€ 345,3737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,17*
€ 331,0223
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 303,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 282,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.