Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-13601 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 151-13601 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton 151-13601 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0015969
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,43564*
€ 0,51564*
16 Tage
unbekannt
500
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,52*
20 Tage
unbekannt
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,448*
€ 0,538*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4191*
€ 0,5491*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4318*
€ 0,5718*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,51564*
€ 0,61361
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49564*
€ 0,58981
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43564*
€ 0,51841
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,21782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 257,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.