Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-VGA-KVM-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-VGA-KVM-Adapter
ATEN USB-VGA-KVM-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647794
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7970-AX
EAN/GTIN:
     4710423777118
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7970 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und -Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
1x KA7970 USB-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
221 g
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
278 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
1 x USB Type A, 1 x HDB-15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
37 x 79.3 x 15.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KH1516AI-AX-G
ab € 561,62*
Zubehör
Aten
KH1508AI-AX-G
ab € 473,39*
Zubehör
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 339,58*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 570,83*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 476,05*
Zubehör
Aten
KH1508A-AX-G
ab € 244,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.