Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-79961498
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KH2508A-AX-G
EAN/GTIN:
4710423776869
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der KVM-Switch KH2508A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von zwei PS/2- oder USB-Konsolen (zwei Bus) aus zu steuern. Sysops können an bis zu zwei Konsolen unabhängig und gleichzeitig bis zu 8 Computer steuern. Durch Reihenschaltung von maximal 31 weiteren Switches können sogar von den ursprünglichen KVM-Konsolen bis zu 256 Computer verwaltet werden.
Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.
1x KH2508A High-Density-KVM-Switch für Kat. 5-Netzwerkkabel
1x LINS04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN2-481K-E12G Netzkabel
1x Kit für die Rackmontage
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
3735 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.2 mm
Tiefe
155.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
IP KVM Switch
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
ip kvm switch
,
ip kvm switch aten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,98*
€ 664,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,02*
€ 654,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,62*
€ 643,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,75*
€ 595,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ALTUSEN KA9140 Monitor-/Tastatur-Erweiterung
Aten
KA9140
ab € 258,94*
Zubehör
ATEN KA7120 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7120
ab € 64,33*
Zubehör
ATEN KA7168 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7168
ab € 122,01*
Zubehör
ATEN KA7170 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Aten
KA7170
ab € 64,20*
Zubehör
ATEN PS/2-VGA-KVM-Adapter
Aten
KA7520-AX
ab € 39,18*
Zubehör
ATEN USB-DisplayPort-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Aten
KA7169-AX
ab € 106,38*
Zubehör
ATEN USB-DVI-Virtual-Media-KVM-Adapter mit Chipkartenunterstützung
Aten
KA7166-AX
ab € 121,54*
Zubehör
ATEN USB-VGA-KVM-Adapter
Aten
KA7570-AX
ab € 33,13*
Zubehör
ATEN USB-VGA-KVM-Adapter
Aten
KA7970-AX
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen