| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78347863 Herst.-Nr.: 55670-00021-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das tesa® Insect Stop Fliegennetz für Fenster hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Fenstern kommt eine frische Brise ins Haus, Plagegeister bleiben hingegen draußen. Das feinmaschige Fensternetz wird mit einem selbstklebenden Klettband am Blendrahmen angebracht. Dabei sorgt die überlegene tesa® Klebetechnologie für einen sicheren Halt.
Das Fliegennetz kann schnell auf die passende Größe zugeschnitten werden, ist UV-beständig und bei 30°C waschbar. Das Öffnen und Schließen der Fenster ist natürlich weiterhin möglich. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Fenster | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Haken- und Flauschband, Haken- und Schlaufenband, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa klettband 1m, klettband tesa, klettband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |