Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78347902
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55670-00020-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Das tesa® Insect Stop Fliegennetz für Fenster hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Fenstern kommt eine frische Brise ins Haus, Plagegeister bleiben hingegen draußen. Das feinmaschige Fensternetz wird mit einem selbstklebenden Klettband am Blendrahmen angebracht. Dabei sorgt die überlegene tesa® Klebetechnologie für einen sicheren Halt. Das Fliegennetz kann schnell auf die passende Größe zugeschnitten werden, ist UV-beständig und bei 30°C waschbar. Das Öffnen und Schließen der Fenster ist natürlich weiterhin möglich.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,42*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 6,87*
Ähnlich
tesa
55680-00001-02
ab € 6,58*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,16*
Ähnlich
tesa
55671-00021-03
ab € 3,76*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,96*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.