Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55680-01 Moskitonetz Fenster Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55680-01 Moskitonetz Fenster Anthrazit
TESA 55680-01 Moskitonetz Fenster Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78347906
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55680-00001-02
EAN/GTIN:
     4042448142498
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,7 m² (ab € 2,53704* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,42*
Ähnlich
tesa
55680-00000-02
ab € 6,89*
Ähnlich
tesa
55670-00021-03
ab € 3,12*
Ähnlich
tesa
55670-00020-03
ab € 3,14*
Ähnlich
tesa
55671-00020-03
ab € 3,93*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.