Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3274059 Montage-Kit Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3274059 Montage-Kit Grau
Phoenix Contact 3274059 Montage-Kit Grau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000053635
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274059
EAN/GTIN:
     4055626394145
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienenadapter
Reihenklemmen
Tragschienenadapter, mit Endhalterfunktion, Länge: 28,6 mm, Breite: 10,3 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.2 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,432*
€ 0,682*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,73*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47832*
€ 0,75832*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,76*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4869*
€ 0,7669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207644
ab € 1,5181*
Zubehör
Phoenix Contact
1207645
ab € 2,242*
Zubehör
Raychem
DRJ05
ab € 0,72*
Zubehör
Raychem
DRJ06
ab € 0,83*
Zubehör
Raychem
DRJ07
ab € 1,03*
Zubehör
Raychem
DRJ09
ab € 1,03*
Zubehör
Fibox
9820010
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.