Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Webcam 480P Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Webcam 480P Saver
Sandberg USB Webcam 480P Saver
Sandberg USB Webcam 480P Saver
Sandberg USB Webcam 480P Saver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78706602
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     333-95
EAN/GTIN:
     5705730333958
Suchbegriffe:
Kamera
Digitalkamera
Digitalkameras
Webcam
Sandberg USB Webcam Saver ist perfekt für Online-Meetings. Es funktioniert sofort ohne Treiberinstallation. Mit einer an der Kamera angebrachte Klemme kann diese ganz einfach an einen Laptop-, Notebook-Bildschirm oder dergleichen angebracht werden. Die Kamera ist zudem mit einem Stereo-Mikrofon ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Sensor-Typ
CMOS
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.4 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
122 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
0.3 MP
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps
Unterstützte Video-Modi
480p
Weißabgleich
Auto
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,23*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,91*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 31,65*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 60,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.