Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office BMA0307226 Whiteboard 900 x 600 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office BMA0307226 Whiteboard 900 x 600 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA0307226 Whiteboard 900 x 600 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA0307226 Whiteboard 900 x 600 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA0307226 Whiteboard 900 x 600 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79133750
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     BMA0307226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
900 x 600 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
BMA0507226
ab € 82,88*
Sonstiges
Bi-silque
BMA2707226
ab € 132,95*
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.