Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office BMA0507226 Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office BMA0507226 Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA0507226 Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA0507226 Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl Magnetisch
Bi-Office BMA0507226 Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501686
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     BMA0507226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
BMA0307226
ab € 32,82*
Sonstiges
Bi-silque
BMA2707226
ab € 132,95*
Sonstiges
Soennecken
4829
ab € 1,84*
Sonstiges
Soennecken
4831
ab € 1,52*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,50*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,28*
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.