Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-TMAX5 Schwarz 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-TMAX5 Schwarz 150 W
Panasonic SC-TMAX5 Schwarz 150 W
Panasonic SC-TMAX5 Schwarz 150 W
Panasonic SC-TMAX5 Schwarz 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79746303
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-TMAX5EG-K
EAN/GTIN:
     5025232910366
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Breite
250 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
475 mm
Audio
RMS-Leistung
150 W
Musik Energie
1650 W
Technische Details
Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
2-Wege
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
50 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
160 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte Audioformate
MP3
Equalizer
Ja
Fernbedienung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Bass-Reflex
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.