Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A D-Sub Adapter
>
Artikel
ATEN USB-VGA-KVM-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647712
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KA7570-AX
EAN/GTIN:
4710423776784
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Das USB-KVM-Adapterkabel KA7570 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und -Mausbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.
1x KA7570 USB-KVM-Adapterkabel (CPU-Modul)
1x Kit für die Rackmontage
1x Anleitung für die Rackmontage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
125 g
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
165 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Konsolen-Port
RJ-45
Anschluss 1
1 x RJ-45
Anschluss 2
1 x HDB-15, 1 x USB Type A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43 x 90 x 21.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
Adapter Maus
,
Adapter Tastatur
,
Maus Adapter
,
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB Switch
,
USB VGA Adapter
,
USB-A D-Sub Adapter
,
USB-A VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
usb seriell adapter aten
,
usb d sub adapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP switch
Aten
KL1516AIM-AXA-XG
ab € 1.982,21*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP switch
Aten
KL1516AIN-AXA-XG
ab € 2.058,60*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 16-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1516AI-AX-G
ab € 559,31*
Zubehör
ATEN 1-Local/Remote Share Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KH1508AI-AX-G
ab € 474,27*
Zubehör
ATEN 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1516A-AX-G
ab € 342,61*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 16-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 593,49*
Zubehör
ATEN 2-Konsole 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 500,75*
Zubehör
ATEN 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1508A-AX-G
ab € 244,83*
Zubehör
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KH1532A
ab € 586,47*
Zubehör
ATEN KL1508AIM-AX-XG Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Metall Schwarz 1U
Aten
KL1508AIM-AX-XG
ab € 1.654,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen