Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 420401 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 420401 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg 6 Stück(e)
Tork 420401 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     103-705098
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420401
EAN/GTIN:
     7322540394061
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Tork fettlösende Flüssigseife entfernt Schmutz, Öle und Fette. Die Formulierung ist mit hocheffektiven, fettlösenden Inhaltsstoffen angereichert, aber dennoch sanft zur Haut. Die Seife ist frei von Duft- und Farbstoffen und verringert somit allergische Reaktionen. Sie passt in die Tork Flüssig- und Sprayseifenspender, die für alle Nutzer einfach zu bedienen sind und für eine optimale Händehygiene sorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Haut
Typ
Flüssigseife
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Gewicht
1032 g
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
240 mm
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
6700 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
24
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,02667*
€ 10,915*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 10,93*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,80*
€ 12,58*
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,22*
€ 13,11*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,95*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,915*
€ 12,98885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,565*
€ 12,57235
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,465*
€ 12,45335
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,35667*
€ 12,32444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03667*
€ 11,94364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02667*
€ 9,55174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,14*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,58*
Zubehör
Tork
560100
ab € 40,29*
Zubehör
Tork
560108
ab € 46,36*
Zubehör
Tork
960000
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.