Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14197 Abfallbeutel 60 l Gelb 20 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Papstar 14197 Abfallbeutel 60 l Gelb 20 Stück(e)
Papstar 14197 Abfallbeutel 60 l Gelb 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911241974
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14197
EAN/GTIN:
     4002911141977
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Müllsäcke mit Zuziehbändern auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 20 my
- Abmessungen: 71 x 64,5 cm
- Füllinhalt: 60 Liter
- Farbe: gelb
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
710 mm
Breite
645 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Produktfarbe
Gelb
Tunnelzug
Ja
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
180
9
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
2 Tage
66
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,81*
12 Tage
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,88*
11 Tage
unbekannt
9
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 3,22*
2 Tage
327
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen
Mindestbestellmenge: 9 Rollen ( entspricht € 24,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.