Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tork 129237 Papiertuch 1500 Blätter Weiß 510 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 129237 Papiertuch 1500 Blätter Weiß 510 m
Tork 129237 Papiertuch 1500 Blätter Weiß 510 m
Artikel-Nr.:
     4012-277433
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     129237
EAN/GTIN:
     7322540019629
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Dieses 2-lagige Papiertuch für alle einfachen Wischarbeiten, wie das Abtrocknen oder Aufwischen per Hand, ist die ideale Lösung, wenn es maßgeblich um Kostenkontrolle geht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Rollenlänge
510 m
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
315 mm
Kerndurchmesser
75 mm
Gewicht
8629.2 g
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Merkmale
Blätteranzahl
1500 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
2
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
42
2
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 26,85*
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 29,66*
4 Tage
50
2
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 23,64*
€ 29,85*
1 Tag
42
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 30,01*
14 Tage
60
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 30,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652000
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.