Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office CR1520790 Whiteboard 2000 x 1200 mm Keramik Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office CR1520790 Whiteboard 2000 x 1200 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office CR1520790 Whiteboard 2000 x 1200 mm Keramik Magnetisch
Bi-Office CR1520790 Whiteboard 2000 x 1200 mm Keramik Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501608
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1520790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1200 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,45081*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,28081*
€ 353,76416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,58081*
€ 349,36116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,16081*
€ 306,02136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,37081*
€ 296,75126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,45081*
€ 283,75646
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,74823*
Ähnlich
Bi-silque
CR0920790
ab € 135,07907*
Ähnlich
Bi-silque
CR1020790
ab € 160,65*
Ähnlich
Bi-silque
CR1220790
ab € 158,24913*
Ähnlich
Bi-silque
CR1120790
ab € 155,72747*
Ähnlich
Bi-silque
CR1420790
ab € 200,79*
Ähnlich
Bi-silque
CR0420790
ab € 37,22109*
Ähnlich
Bi-silque
CR0620790
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.