Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Mobiles Whiteboard
>
Artikel
Bi-Office CR1020790 Whiteboard 1500 x 1000 mm Keramik Magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85501615
Hersteller:
Bi-silque
Herst.-Nr.:
CR1020790
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1500 x 1000 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Keramik
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Mobiles Whiteboard
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnet whiteboard alurahmen
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,93011*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,76011*
€ 241,28453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,08011*
€ 240,47533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,49011*
€ 223,11323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61011*
€ 203,02603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93011*
€ 190,31683
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120 x 90 cm
Bi-silque
CR0820790
ab € 89,87823*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 150 x 100 cm
Bi-silque
CR0920790
ab € 134,63907*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 120 cm
Bi-silque
CR1220790
ab € 158,51913*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 180 x 90 cm
Bi-silque
CR1120790
ab € 156,09747*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 200 x 120 cm
Bi-silque
CR1420790
ab € 200,05103*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 240 x 120 cm
Bi-silque
CR1520790
ab € 238,82081*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 60 x 45 cm
Bi-silque
CR0420790
ab € 36,90109*
Ähnlich
Bi-Office Earth Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 90 x 60 cm
Bi-silque
CR0620790
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen