Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandsystem
>
Artikel
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 16 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-85658521
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
9506AD.832.776.001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
rzb lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
138 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1480 g
Länge (mm)
598 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
18 A
Einschaltzeit
190 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
lichtbandleuchte
,
lichtbandleuchte 3000 k
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsclip 982663.000
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,18*
Zubehör
Decken-u.Wandausleger 982812.000
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,93*
Zubehör
Drahtseil 5m 982719.000
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,09*
Zubehör
Einspeisung Mittel 7-pol ws 982698.002.3
RZB Leuchten
982698.002.3
ab € 78,33*
Zubehör
Einspeisung seitlich 7-pol ws 982678.002.2
RZB Leuchten
982678.002.2
ab € 62,36*
Zubehör
Einspeisung weiß 982859.002.1
RZB Leuchten
982859.002.1
ab € 34,64*
Zubehör
Formverbinder weiß 982773.002.4
RZB Leuchten
982773.002.4
ab € 123,22*
Zubehör
Formverbinder weiß 982773.002.5
RZB Leuchten
982773.002.5
ab € 123,52*
Zubehör
Formverbinder weiß 982774.002.7
RZB Leuchten
982774.002.7
ab € 121,13*
Zubehör
Formverbinder weiß 982775.002.1
RZB Leuchten
982775.002.1
ab € 164,98*
Zubehör
Formverbinder ws 982774.002.6
RZB Leuchten
982774.002.6
ab € 2,13*
Zubehör
Kettenpendel 1,5m 982662.000
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,21*
Zubehör
Kettenpendel 5m 982718.000
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,46*
Zubehör
PENDELSET MIT OFFENER RINGÖSE FÜR LINEDO LICHTBAND
RZB Leuchten
ab € 3,43*
Zubehör
VERBINDER FÜR LINEDO LICHTBAND
RZB Leuchten
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen