Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 9H PSK1C Klebstoff 3 g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Pattex 9H PSK1C Klebstoff 3 g
Pattex 9H PSK1C Klebstoff 3 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250007
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PSK1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
3 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
471
12
pro Tube
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,05*
3 Tage
343
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,13*
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,14*
2 Tage
168
12
pro Tube
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,14*
1 Tag
471
12
pro Tube
€ 5,45*
ab € 2,60*
€ 3,18*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 3,05*
€ 3,63
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,99*
€ 3,56
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 2,93*
€ 3,49
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,82*
€ 3,36
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 2,77*
€ 3,30
pro Tube
ab 5000 Tuben
€ 2,40*
€ 2,86
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,80* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.