Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Legamaster PROFESSIONAL TRIANGLE Flipchart Rundfuß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87139781
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-153700
EAN/GTIN:
     8713797097123
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchartblock nutzen oder als Whiteboard verwenden. Passend für alle Standard-Papierblockformate. Magnetische, ausziehbare Seitenarme bieten zusätzlichen Platz. Höhenverstellbar: die ideale Schreibhöhe kann bequem eingestellt werden. Feststellbare Rollen sorgen für perfekte Stabilität und Mobilität. Einfache Montage ohne zusätzliches Werkzeug. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
1600 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
21000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Stahl
Oberflächenmaterial
Emaille
Federbehälter enthalten
Ja
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Ursprungsland
China
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1050 mm
Höhe (min)
1680 mm
Höhe (max)
2050 mm
Gewicht
18440 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.