Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardmarker
>
Artikel
Nobo Impression Pro Whiteboard 702 x 392 mm Emaille Magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-87335970
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915248
EAN/GTIN:
5028252609241
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das magnetische Emaille Whiteboard im Widescreen-Format mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter dem Board verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Das magnetische Emaille Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den häufigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
702 x 392 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
714 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
404 mm
Gewicht
2550 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
magnet whiteboard alurahmen
,
magnet board
,
magnetboard whiteboard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 40", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915249
ab € 59,91*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 55", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915250
ab € 102,75*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 70", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915251
ab € 198,13*
Ähnlich
Whiteboard Impression Pro Emaille Widescreen 85", magnetisch, Aluminiumrahmen,ws
Nobo
1915252
ab € 245,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen