Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Essence Whiteboard 1171 x 863 mm Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Essence Whiteboard 1171 x 863 mm Melamin
Nobo Essence Whiteboard 1171 x 863 mm Melamin
Nobo Essence Whiteboard 1171 x 863 mm Melamin
Nobo Essence Whiteboard 1171 x 863 mm Melamin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87335981
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915271
EAN/GTIN:
     5028252609470
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard b.1200xh.900mm
Melamin Whiteboard mit nicht-magnetischer Oberfläche und eloxiertem Aluminiumrahmen. Die Befestigungselemente zur Eckmontage sind enthalten, genauso wie die Stifteablage zur Ablage von Whiteboard-Markern und Zubehör. Die Whiteboard-Oberfläche Melamin lässt sich leicht reinigen und eignet sich für den gelegentlichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1171 x 863 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Melamin
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
892 mm
Gewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, nobo weisswandtafeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915270
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.