Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Essence Whiteboard 869 x 560 mm Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Essence Whiteboard 869 x 560 mm Melamin
Nobo Essence Whiteboard 869 x 560 mm Melamin
Nobo Essence Whiteboard 869 x 560 mm Melamin
Nobo Essence Whiteboard 869 x 560 mm Melamin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87337830
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915270
EAN/GTIN:
     5028252609463
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
nobo whiteboard 90x120 cm
Melamin Whiteboard mit nicht-magnetischer Oberfläche und eloxiertem Aluminiumrahmen. Die Befestigungselemente zur Eckmontage sind enthalten, genauso wie die Stifteablage zur Ablage von Whiteboard-Markern und Zubehör. Die Whiteboard-Oberfläche Melamin lässt sich leicht reinigen und eignet sich für den gelegentlichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
869 x 560 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Melamin
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
589 mm
Gewicht
4310 g
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, nobo weisswandtafeln
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915271
ab € 54,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.