Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte Kreis 95mm weiß 250St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Moderationskarte Kreis 95mm weiß 250St
Legamaster Moderationskarte Kreis 95mm weiß 250St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88653911
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-253219
EAN/GTIN:
     8713797029254
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
228 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
222.3 g
Merkmale
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,76*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.