Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Nobo Essence Whiteboard Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727665
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915453
EAN/GTIN:
     5028252615730
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
892 mm
Gewicht
17000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915475
ab € 146,81*
Ähnlich
Nobo
1915446
ab € 156,92*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 193,25*
Ähnlich
Nobo
1915448
ab € 236,31*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 24,67*
Ähnlich
Nobo
1915451
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.