Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Nobo Impression Pro Nano Clean Whiteboard Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727697
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915405
EAN/GTIN:
     5028252613101
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1796 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
883 mm
Gewicht
13550 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,49*
€ 206,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915403
ab € 77,80*
Ähnlich
Nobo
1915406
ab € 156,14*
Ähnlich
Nobo
1915407
ab € 171,61*
Ähnlich
Nobo
1915408
ab € 251,59*
Ähnlich
Nobo
1915401
ab € 29,02*
Ähnlich
Nobo
1915402
ab € 41,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.