Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Artikel
Nobo Essence Whiteboard 1474 x 1165 mm Melamin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-88727811
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1915208
EAN/GTIN:
5028252608800
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Melamin Whiteboard mit nicht-magnetischer Oberfläche und eloxiertem Aluminiumrahmen. Die Befestigungselemente zur Eckmontage sind enthalten, genauso wie die Stifteablage zur Ablage von Whiteboard-Markern und Zubehör. Die Whiteboard-Oberfläche Melamin lässt sich leicht reinigen und eignet sich für den gelegentlichen Gebrauch. Größe: 120 x 150 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1474 x 1165 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Melamin
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1503 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
1194 mm
Gewicht
13200 g
... >
Präsentations-Materialien
>
Tafeln
>
Whiteboards
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnettafel 150x120cm
,
magnet board
,
magnet-board 1,50 m x 1,00 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm,ws
Nobo
1915207
ab € 75,68*
Ähnlich
Whiteboard Essence Melamin, nicht magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm,ws
Nobo
1915223
ab € 121,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen