Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Dect Accessory - WHC60 Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink Dect Accessory - WHC60 Schwarz Indoor
Yealink Dect Accessory - WHC60 Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88977760
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308017
EAN/GTIN:
     841885105653
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, cordless phone, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, headset yealink, bluetooth headset, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 107,56*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,36*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 77,89*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 94,62*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 85,66*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 88,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 162,37*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 161,95*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,99*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 150,96*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 140,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 148,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.