Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Yealink WH66 Dual UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-87900909
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1308008
EAN/GTIN:
841885105844
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
421 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Sonstige Funktionen
USB Kabellänge
1 m
Empfindlichkeit
97 dB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Basisstation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
160 m
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gesprächszeit
14 h
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
12 V
Bereitschaftszeit
125 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Basisstations-Touchscreen
Ja
Gewicht Basisstation
398 g
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
125 min
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Multi-key, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Tasten, Berührung
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, FC, IC
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Handy Headset
,
Headset für Mobiltelefon
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Festnetztelefon
,
Telefon-Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
Yealink Headsets
,
yealink dect wireless headset
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset yealink
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink BLT60 LED Schwarz
Yealink Network Technology
1300077
ab € 11,89*
Zubehör
Yealink Dect Accessory - WHC60 Schwarz Indoor
Yealink Network Technology
1308017
ab € 34,40*
Zubehör
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308001
ab € 109,07*
Zubehör
Yealink WH62 Dual UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308006
ab € 109,47*
Zubehör
Yealink WH62 Mono Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308000
ab € 94,78*
Zubehör
Yealink WH62 Mono UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308005
ab € 95,23*
Zubehör
Yealink WH63 Teams Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308004
ab € 80,53*
Zubehör
Yealink WH63 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308009
ab € 89,68*
Zubehör
Yealink WH66 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308003
ab € 162,74*
Zubehör
Yealink WH66 Mono Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308002
ab € 147,19*
Zubehör
Yealink WH66 Mono UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308007
ab € 122,28*
Zubehör
Yealink WH67 Teams Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308040
ab € 99,91*
Zubehör
Yealink WH67 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308041
ab € 143,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen