Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BLT60 LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink BLT60 LED Schwarz
Yealink BLT60 LED Schwarz
Yealink BLT60 LED Schwarz
Yealink BLT60 LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-2358
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300077
EAN/GTIN:
     841885105660
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Headset Busylight
Headset-Betriebsanzeige
Weitere Informationen:
Design
Typ
Hängende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
162
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,45*
€ 17,15*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,46*
€ 17,17*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,77*
€ 17,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,77*
€ 17,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 34,47*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 108,50*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 94,48*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 95,44*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 86,35*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 88,54*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 163,78*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 161,20*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 146,87*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 149,33*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 137,04*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 147,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.