Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
DECT Headset
>
Artikel
Yealink WH62 Mono UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-87900905
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1308005
EAN/GTIN:
841885105769
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
218 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Gewicht Basisstation
208 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Basisstation
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
28 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Multi-key, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
160 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Gesprächszeit
13 h
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Bereitschaftszeit
90 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
DECT Headset
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset für Festnetztelefon
,
Telefon-Headset
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
Yealink Headsets
,
dect headset mono
,
d akku ladegerät
,
headset mono
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink BLT60 LED Schwarz
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,45*
Zubehör
Yealink Dect Accessory - WHC60 Schwarz Indoor
Yealink Network Technology
1308017
ab € 34,47*
Zubehör
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308001
ab € 108,50*
Zubehör
Yealink WH62 Dual UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,93*
Zubehör
Yealink WH62 Mono Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308000
ab € 94,48*
Zubehör
Yealink WH63 Teams Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308004
ab € 86,35*
Zubehör
Yealink WH63 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308009
ab € 88,54*
Zubehör
Yealink WH66 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308003
ab € 163,78*
Zubehör
Yealink WH66 Dual UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308008
ab € 161,20*
Zubehör
Yealink WH66 Mono Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308002
ab € 146,87*
Zubehör
Yealink WH66 Mono UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308007
ab € 149,33*
Zubehör
Yealink WH67 Teams Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308040
ab € 137,04*
Zubehör
Yealink WH67 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, Nackenband Büro/Callcenter Bluetooth Ladestation Schwarz
Yealink Network Technology
1308041
ab € 147,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen