Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 C PROFESSIONAL Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89166729
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 072 T00
EAN/GTIN:
     4059952518824
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Produkt-Highlights Der Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional bietet ein sehr widerstandsfähiges Design, das rauen Bedingungen standhält und eine schnelle Dokumentation sowie einfache Bedienung ermöglicht. Sein IP 65-zertifiziertes Design umfasst ein schlagabsorbierendes Gehäuse und übersteht Stürze aus 1,5 Meter Höhe, sogar auf harten Beton. Dank eines schnellen Datentransfers über Bluetooth-Konnektivität und Bosch MeasureOn App ist die Dokumentation nun so einfach wie nie zuvor. Ein intuitives Handling wird durch ein intelligentes User Interface gewährleistet, das viele hilfreiche Merkmale bietet, wie ein hochmodernes Farbdisplay und eine praktische Hilfsfunktion. Ausstattung und Anwendung Es eignet sich ideal zum Dokumentieren, Berechnen des Materialbedarfs, Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen, und ist die ultimative Lösung für Architekten, Elektriker und viele andere professionelle Anwender. Zusätzliche Informationen Das Gerät bietet eine längere Akkulaufzeit (im Vergleich zum Vorgänger GLM 50 C Professional) und sowohl ein Akustik- als auch Vibrationssignal zur Bestätigung erfolgreicher Messungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
50 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
3 mm
Neigungswinkelsensor
360 °
Laserklasse
2
Wellenlänge
635 nm
Messzeit
0.5 s
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
cm, ft, In, m, mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Typ
Digital
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
30
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,61*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,81*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.