Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GLM 50-27 CG Professional Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLM 50-27 CG Professional Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Bosch GLM 50-27 CG Professional Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89220031
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 072 U01
EAN/GTIN:
     4059952562964
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
50 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Laserklasse
2
Wellenlänge
515 nm
Messzeit
0.5 s
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
5 min
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
cm, ft, In, m, mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Display-Typ
Digital
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
30
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,61*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,81*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.