Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Acryl 3D Double Liner Permanent-Marker Schwarz, Magenta, Minze, Weiß, Gelb 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding Acryl 3D Double Liner Permanent-Marker Schwarz, Magenta, Minze, Weiß, Gelb 5 Stück(e)
Edding Acryl 3D Double Liner Permanent-Marker Schwarz, Magenta, Minze, Weiß, Gelb 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89393108
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     5400-5S
EAN/GTIN:
     4057305030993
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Die neueste Erfindung von edding macht dort weiter, wo Acrylmarker sonst aufhören. Sie drücken einfach auf das tubenförmige Gehäuse mit den zwei unterschiedlich großen Spitzen und erleben das Malen mit Acryl auf ganz einzigartige Weise. Durch die zwei unterschiedlich großen Düsen lässt sich die Paste in jeder gewünschten Menge auftragen und verwenden. Allein aufgetragen, verleiht sie Ihrem Kunstwerk Plastizität. Es ist auch möglich, die Farbe mit einem Pinsel aufzutragen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt! Der 3D Acryl Double Liner enthält hochpigmentierte, permanente und mischbare Acrylfarbe in Künstlerqualität. Die Farbpalette umfasst 26 Farben. Ihre Leuchtkraft und die Farbeffekte werden Sie begeistern! Sie sind in verschiedenen Deckungsgraden erhältlich (deckend, halb-deckend und transparent), die eine Vielzahl von Maltechniken ermöglichen. Die Farben sind außerdem auf die Farbpalette der edding 5200 Permanentsprays abgestimmt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Magenta, Minze, Weiß, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Punkttyp
Fein / Extradick
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Holz
Ursprungsland
Deutschland
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Geruchsarm
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000-5-999
ab € 12,62*
Ähnlich
edding
4-5000-5
ab € 12,63*
Ähnlich
edding
4-5100-5
ab € 8,36*
Ähnlich
edding
4-5100-5-999
ab € 8,35*
Ähnlich
edding
4-5100-5-099
ab € 8,35*
Ähnlich
edding
4-SES8N
ab € 13,44*
Ähnlich
edding
4-CS12B
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.