Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvd 3511-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvd 3511-20
Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvd 3511-20
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89425162
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998412851
EAN/GTIN:
     9005382232477
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
72000 g
Paketgewicht
77000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
531.86 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
347 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
1 - 15 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
347 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,81*
€ 1.126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,47*
€ 1.116,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,74*
€ 1.080,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,98*
€ 1.036,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998412451
ab € 962,81*
Ähnlich
Liebherr
998409851
ab € 1.155,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.