Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFec 3501-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFec 3501-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFec 3501-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFec 3501-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Liebherr MRFec 3501-20 Getränkekühler 250 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89425186
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998413851
EAN/GTIN:
     9005382232590
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
93000 g
Paketgewicht
99000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
367.15 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
327 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
327 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,57*
€ 988,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,21*
€ 974,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,57*
€ 941,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,02*
€ 919,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.