Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvc 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvc 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Liebherr MRFvc 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89425324
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998414251
EAN/GTIN:
     9005382232637
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1884 mm
Gewicht
61000 g
Paketgewicht
67000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
389.81 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
286 l
Bruttokapazität Kühlschrank
377 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
286 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
377 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,10*
€ 875,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,19*
€ 857,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,87*
€ 826,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,75*
€ 805,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,80*
€ 776,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.