Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvc 4011-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvc 4011-20
Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvc 4011-20
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89425799
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998414051
EAN/GTIN:
     9005382232613
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1884 mm
Gewicht
77000 g
Paketgewicht
83000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
565.67 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
286 l
Bruttokapazität Kühlschrank
400 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
286 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
400 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,68*
€ 1.067,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,68*
€ 1.018,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,09*
€ 993,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,58*
€ 970,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.