Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFec 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFec 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Liebherr MRFec 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Liebherr MRFec 4001-20 Getränkekühler 286 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89426335
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998413651
EAN/GTIN:
     9005382232576
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1884 mm
Gewicht
61000 g
Paketgewicht
66000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
389.81 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
286 l
Bruttokapazität Kühlschrank
377 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
286 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
377 l
Geräuschpegel
50 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,95*
€ 1.037,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,67*
€ 1.028,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,01*
€ 991,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,46*
€ 965,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,39*
€ 935,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.