Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKv 503 Getränkekühler 42 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 42 l Freistehend C
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 42 l Freistehend C
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 42 l Freistehend C
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 42 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89426366
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     90657051
EAN/GTIN:
     9005382251898
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
612 mm
Gewicht
30000 g
Paketgewicht
34000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regaltragfähigkeit
30 kg
Türanschlag
Rechts
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
284.34 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsstrom
1 A
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
42 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
44 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 12 °C
Geräuschpegel
39 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,78*
€ 945,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,47*
€ 921,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,10*
€ 886,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,53*
€ 864,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,50*
€ 837,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.