Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 580 Merchandiser Kühlschrank Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 580 Merchandiser Kühlschrank Freistehend
Saro GTK 580 Merchandiser Kühlschrank Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715183
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1007
EAN/GTIN:
     4017337049189
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
1973 mm
Gewicht
107000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Regalmaterial
Stahl
Türanschlag
Nebeneinander
Sperren
Ja
Energie
Energieverbrauch
0.35 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
8 Regale
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
580 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,75*
€ 1.057,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,17*
€ 1.046,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,56*
€ 1.007,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,18*
€ 981,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,89*
€ 959,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.