Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFF35 Kühlbox 34 l Elektro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFF35 Kühlbox 34 l Elektro Grau
Dometic CFF35 Kühlbox 34 l Elektro Grau
Dometic CFF35 Kühlbox 34 l Elektro Grau
Dometic CFF35 Kühlbox 34 l Elektro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91300375
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600024842
EAN/GTIN:
     4015704280388
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank
Dometics vielseitiger Neuzugang in der Reihe der tragbaren Kühlboxen mit Stromanschluss. Mit seinem stilvollen Design, dem doppelten Scharnierdeckel und der effizienten Innenaufteilung ist er für alle Arten von Outdoor-Enthusiasten geeignet. Die hervorragende Isolierung der CFF 35 sorgt für sehr hohe Kühlleistung.

IDEALE VERBINDUNG VON MOBILITÄT UND HERAUSRAGENDER KÜHL-/GEFRIERLEISTUNG
Die CFF 35 wiegt weniger als 18 kg, hat einen großen Nutzinhalt von 30 Litern und bietet eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse aller Dometic Kühlboxen. Als besonderer Vorzug der Dometic CFF 35 sorgt die spezielle Ausführung des Kühl-Gefrierraums für gleichmäßigere Temperaturverteilung. Zusammen mit der großzügigen Isolierung führt dies zu einem geringen Stromverbrauch und damit zu einer geringen Belastung der Fahrzeugbatterie. Die Dometic CFF 35 ist also die ideale Wahl für echte Outdoor-Abenteuer.

DOPPELSEITIGER DECKEL
Leichter Zugang von beiden Seiten

GROSSZÜGIGES UND FLEXIBEL NUTZBARES KÜHL- UND GEFRIERFAC
Großer Korb und herausnehmbares Trenngitter

DIMMBARES LED-DISPLAY
Zeigt die Kühltemperatur bei allen Lichtverhältnissen an

ROBUSTE GRIFFE
Glasgefüllte Nylon- und Stahlgriffe für ergonomischen Transport

ZWEIFACH-STROMVERSORGUNG
Anschlüsse für den Betrieb mit Gleich- und Wechselstrom

INNOVATIVER BEIDSEITIG ZU ÖFFNENDER DECKEL
Die CFF 35 bietet das Wesentliche: geräumiges Fassungsvermögen, erstklassige Isolierung und dazu ein attraktives Design. Dometic hat die Innenausstattung der CFF 35 mit Blick auf eine effiziente und gleichmäßige Temperaturverteilung konzipiert. Der innovative, beidseitig zu öffnende Deckel ermöglicht einen bequemen Zugriff von beiden Seiten. Dies ist ideal bei engen Räumen wie im Wohnmobil oder auf dem Boot. Ihr geringes Gewicht von nur 7,8 kg verbindet bequeme Tragbarkeit mit erstklassiger Kühlleistung. Abenteurer werden die neuen mit Glas gefüllten Henkel aus Nylon und Stahl lieben; sie sind robust und fassen sich angenehm an.

OPTIMIERTER NUTZINHALT
Die Dometic CFF 35 verfügt über einen beidseitig zu öffnenden Deckel und bietet den Anwendern eine vielseitige Kühlbox, die benutzerfreundlich, robust und leicht zu tragen ist. Er ist mit einer digitalen elektronischen Steuerung ausgestattet und kann seine Innentemperatur auf bis zu -18 °C halten. Passen Sie die Temperatur des CFF 35 ganz einfach an die Vorräte an, die Sie auf Ihre Reise mitnehmen möchten. Bei der Entwicklung der CFF-Reihe stand ein möglichst hoher Nutzinhalt im Mittelpunkt. Die hervorragende Isolierung sorgt für optimale Leistung bei geringem Stromverbrauch. Die CFF-Reihe ist die ideale Wahl für Outdoor-Fans, die von einer traditionellen Isolierbox aufrüsten wollen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
34 l
Kühltemperaturreichweite
-18 - 20 °C
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
1 l
Kühlmittelgewicht
40 g
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
45 dB
Lärmemissionsklasse
D
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Klimaklasse
N-T
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Display
LCD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
433 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
20000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
715 mm
Tiefe
398 mm
Höhe
407 mm
Gewicht
17200 g
Insulationsdicke
51.5 mm
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
Leistung
96 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
DC input Spannung
12 / 24 V
Eingangsstrom
0.4 / 7.8 A
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
52 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.