Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr FKv 503 Getränkekühler 44 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 44 l Freistehend C
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 44 l Freistehend C
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 44 l Freistehend C
Liebherr FKv 503 Getränkekühler 44 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91375864
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994581751
EAN/GTIN:
     9005382251553
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Edelstahl-Außengehäuse

Das Außengehäuse ist mit einteiligen Seitenwänden ohne Spalte ausgeführt und daher sehr hygienisch und pflegeleicht. Edelstahl ist ein rostfreier, legierter Stahl und besonders robust; ideal für die Anforderung im professionellen Bereich.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Kunststoff-Innenbehälter

Der tiefgezogene Kunststoff-Innenbehälter wird aus einem Stück gefertigt und ist deshalb besonders reinigungsfreundlich. Der Innenbehälter besteht aus Polystyrol, ein vollständig recyclebarer, stabiler und langlebiger Kunststoff, und ist somit aus umweltpolitischer Hinsicht unbedenklich.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Variable Ablageroste

Die Ablageroste sind höhenverstellbar und erlauben so eine variable Gestaltung des Innenraums. Dadurch können Flaschen in allen Größen sowohl stehend als auch liegend eingelagert werden. Mit einer Belastbarkeit zwischen 30 und 50 kg sind die Ablageflächen sehr stabil und auch für große Mengen geeignet.

Wirkungsstarke Warenpräsentation

Die energiesparende LED-Innenraumbeleuchtung sorgt für eine optimale Präsentation der eingelagerten Produkte.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
612 mm
Gewicht
30000 g
Paketgewicht
34000 g
Design
Produkttyp
Getränkekühler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Kunststoff
Regaltragfähigkeit
30 kg
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Steuerung
Drehregler
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
284 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsstrom
1 A
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
44 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
45 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 12 °C
Geräuschpegel
39 dB
Regelbare Temperatur
Ja
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,98*
€ 847,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,76*
€ 826,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,60*
€ 794,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,04*
€ 773,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.