Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12089 Abfallbeutel 18 l Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12089 Abfallbeutel 18 l Weiß 100 Stück(e)
Papstar 12089 Abfallbeutel 18 l Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92388032
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12089
EAN/GTIN:
     4002911120897
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel auf Rolle - aus HDPE-Folie - Stärke: 9 my - Abmessungen: 52 x 46 cm - Füllinhalt: 18 Liter - Farbe: weiß - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
520 mm
Breite
460 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,294*
€ 3,92
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12315
ab € 0,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12334
ab € 0,81*
Sonstiges
Weita
PAP12061
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.