Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14234 Papierserviette Seidenpapier Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 14234 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Papstar 14234 Papierserviette Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911242346
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14234
EAN/GTIN:
     4002911142349
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten

- Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet)
- 1/8 Falz (Kopffalz)
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: weiß
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
46 g/m²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 10,12*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 16,32*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 18,97*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,92*
€ 24,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.