Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7775 Torque wrench end fitting Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7775 Torque wrench end fitting Silber 1 Stück(e)
Wera 7775 Torque wrench end fitting Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92780016
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078650001
EAN/GTIN:
     4013288196330
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel wera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Torque wrench end fitting
Produktfarbe
Silber
Material
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44 mm
Breite
22 mm
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel sw10
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 91,42*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,74*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 103,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.